Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTI A1189 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTI A1189 Akku
BTI A1189 Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87244353
Hersteller:
     BTI
Herst.-Nr.:
     A1189-BTI
EAN/GTIN:
     5059902006172
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Silber
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
6600 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
71 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.