Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth Tschechisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth Tschechisch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth Tschechisch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth Tschechisch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth Tschechisch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth Tschechisch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth Tschechisch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth Tschechisch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth Tschechisch
ZAGG Pro Keys Schwarz, Grau Bluetooth Tschechisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87102226
Hersteller:
     ZAGG
Herst.-Nr.:
     103407141
EAN/GTIN:
     840056136229
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
256.9 mm
Tiefe
195.8 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
1066 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
209.55 mm
Verpackungstiefe
266.7 mm
Verpackungshöhe
30.48 mm
Tastatur
Tastatursprache
Tschechisch
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.