Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tech21 T21-8775 Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tech21 T21-8775 Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Tech21 T21-8775 Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Tech21 T21-8775 Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Tech21 T21-8775 Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Tech21 T21-8775 Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Tech21 T21-8775 Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Tech21 T21-8775 Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87063174
Hersteller:
     Tech21
Herst.-Nr.:
     T21-8775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.8 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S21 Ultra 5G
Name der Farbe
Charcoal Black
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Antibakteriell, Tropfsicher, Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.