Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner J00020A0531 Steckdose RJ-45 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J00020A0531 Steckdose RJ-45 Metallisch
Telegärtner J00020A0531 Steckdose RJ-45 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86518404
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J00020A0531
EAN/GTIN:
     4018359562069
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
telegärtner netzwerkdose 1port
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
28 mm
Tiefe des visuellen Teils
6.9 mm
Höhe
70 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
78 mm
Verpackungstiefe
52 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.