Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 6080/001/51 5.3 x 38 38 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 6080/001/51 5.3 x 38 38 mm Schraube
Dresselhaus 6080/001/51 5.3 x 38 38 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86478001
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6080/001/51 5,5X38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
38 mm
Gewindedurchmesser
5.3 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Platin
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.