Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 6080/001/51 2.2 x 16 16 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 6080/001/51 2.2 x 16 16 mm Schraube
Dresselhaus 6080/001/51 2.2 x 16 16 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86477610
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6080/001/51 2,2X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Gewindedurchmesser
2.2 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Platin, Zink
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.