Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad 1091317 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Conrad 1091317 Elektrischer Kontakt
Conrad 1091317 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86378753
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     1091317
EAN/GTIN:
     4016139239019
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aderendhülse
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch, Orange
Material
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Querschnitt
0.5 mm²
Kabelstück (AWG)
22
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
14.5 mm
Abisolierlänge
8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.