Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust 71229 Lichtschalter Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust 71229 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Trust 71229 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Trust 71229 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Trust 71229 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Trust 71229 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86227868
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     71229
EAN/GTIN:
     8713439712292
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
Drahtlose Steuerung beliebiger Lampen/Geräte bis zu 2300 Watt
Mit diesem integrierten ACM-2300-HC-Schalter können Sie Ihre Lampen und sonstigen Geräte drahtlos schalten. Installieren Sie ihn in einer Standard-Deckendose, damit Sie Ihre angeschlossenen Lampen oder sonstigen Geräte bis 2.300 W drahtlos schalten können. Verwenden Sie Ihren vorhandenen Wandschalter und/oder kombinieren Sie diesen Schalter mit einem der Trust Smart Home-Sender für einfache Steuerung.
Compact design
The existing wall switches remain operational: these can be connected to this switch. Thanks to its compact design, it can easily be installed in a ceiling or junction box. You can even connect up to two existing wall switches, for example at the top and bottom of the stairs.
Automatische Steuerung
Dieser integrierte Schalter bietet mit der automatischen Timerfunktion jetzt sogar die Möglichkeit, Lampen oder Geräte automatisch auszuschalten. Beispielsweise können Sie einen Lüfter nach 1 oder 10 Minute/n oder nach 1 oder 4 Stunde/n automatisch ausschalten. Ideal für einen sorgenfreien und energieeffizienten Betrieb Ihres Hauses!
Funkfernbedienung
Sie können diesen integrierten Schalter mit jedem Trust Smart Home-Sender mit dem automatischen Code-System, wie z. B. der AYCT-102 Fernbedienung steuern. Jetzt können Sie drahtlosen Schaltkomfort im ganzen Haus genießen! Oder möchten Sie sogar noch weiter gehen? Verbinden Sie den eingebauten Schalter mit Hilfe der Bedienstation ICS-2000 mit Ihrer kostenlosen Trust Smart Home-App und steuern Sie Ihre Beleuchtung von jedem beliebigen Ort aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
15.2 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
30 g
Energie
Nennspannung
220 V
Anschlusswert
2300 W
Merkmale
Steuerung
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Maximum Innenabstand
50 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.