Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TI-84 Plus Taschenrechner Desktop Grafikrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments TI-84 Plus Taschenrechner Desktop Grafikrechner Schwarz
Texas Instruments TI-84 Plus Taschenrechner Desktop Grafikrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86057772
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     G84PL
EAN/GTIN:
     3243480014847
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
College-Rechner
Collegerechner
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mini-USB, USB
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Grafikrechner
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Uhr mit Kalender
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AAA
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Exakt-/Dezimal-Näherungsschalter
Ja
Zufallszahlen/Ganzzahlgenerator
Ja
Zertifizierung
CE
Bildschirm
Stellen
14 Ziffern
Display klappbar
Ja
Textzeilen
8 Zeilen
Display-Auflösung
64 x 96 Pixel
Displaynummern der Buchstaben
16
Stelle Kommaseparator
Ja
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Flash
RAM-Kapazität
0.032 MB
ROM-Kapazität
0.48 MB
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.