Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Keys-To-Go Pink Bluetooth Italienisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Keys-To-Go Pink Bluetooth Italienisch
Logitech Keys-To-Go Pink Bluetooth Italienisch
Logitech Keys-To-Go Pink Bluetooth Italienisch
Logitech Keys-To-Go Pink Bluetooth Italienisch
Logitech Keys-To-Go Pink Bluetooth Italienisch
Logitech Keys-To-Go Pink Bluetooth Italienisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85989749
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010041
EAN/GTIN:
     5099206094123
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad, iPhone, Apple TV
Produktfarbe
Pink
Name der Farbe
Blush
Spritzwassergeschützte Tastatur
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
180 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Technische Details
Unterstützte Sprachen
Italienisch
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
247.5 mm
Verpackungstiefe
148 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
390 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
140 mAh
Batteriekapazität
0.518 Wh
Sonstige Funktionen
Energiequelle
Akku
Tastatur
Tastatursprache
Italienisch
Multimedia-Tasten
Ja
Tastenabstand
17 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
112 mm
Höhe des Versandkartons
272 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.