Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TE21 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TE21 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen Schwarz
Technaxx TE21 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen Schwarz
Technaxx TE21 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen Schwarz
Technaxx TE21 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen Schwarz
Technaxx TE21 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen Schwarz
Technaxx TE21 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen Schwarz
Technaxx TE21 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen Schwarz
Technaxx TE21 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen Schwarz
Technaxx TE21 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen Schwarz
Technaxx TE21 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen Schwarz
Technaxx TE21 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85682468
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4855
EAN/GTIN:
     4260358123790
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
inverter
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Automatisch / Innen
Eingangsspannung
12 V
Ausgangsspannung
230 V
Output Frequenz
50 Hz
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung
Gewicht und Abmessungen
Breite
179 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
330 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebauter Ventilator
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.