Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LESS IS MORE 50 Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LESS IS MORE 50 Deckenbeleuchtung LED
RZB LESS IS MORE 50 Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85645876
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312312.002.76
EAN/GTIN:
     4051859279815
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3100 lm
Strahlungswinkel
106 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
3000 g
Länge (mm)
1127 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
28 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Operatierender Strom
26 A
Einschaltzeit
140 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,13*
€ 451,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,62*
€ 448,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,72*
€ 431,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,16*
€ 421,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,51*
€ 384,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.