Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckhoff ZK2000-2122-0003 Sensor-/Aktuatorkabel 0,3 m M8 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beckhoff ZK2000-2122-0003 Sensor-/Aktuatorkabel 0,3 m M8 Schwarz
Beckhoff ZK2000-2122-0003 Sensor-/Aktuatorkabel 0,3 m M8 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85468690
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     ZK2000-2122-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
M8
Anschluss 2
M8
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
Anzahl an Pole
3
AWG Kabelgröße
24
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.