Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat Slim Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat Slim Deckenbeleuchtung LED E
RZB Flat Slim Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85313592
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312133.004.19
EAN/GTIN:
     4051859183907
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1500 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Beleuchtungseffizienz
72 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
63 mm
Gewicht
2300 g
Durchmesser
300 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
21 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,32*
€ 335,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,83*
€ 327,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,16*
€ 310,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,27*
€ 302,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,61*
€ 273,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.