Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann AIRCO2NTROL OBSERVER Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann AIRCO2NTROL OBSERVER Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
TFA-Dostmann AIRCO2NTROL OBSERVER Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85297815
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.5002
EAN/GTIN:
     4009816023582
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gas-messgerät co2
Produktbeschreibung

Wer gute Luft atmet, ist gesünder, zufriedener und kann mehr leisten. Schuld an Kopfschmerzen, Schwindel und Dauermüdigkeit ist häufig eine zu hohe Konzentration an CO2 in der Luft. Mit dem AIRCO2NTROL OBSERVER von TFA können Sie kontrollieren, wie verbraucht und verunreinigt die Luft in Räumen ist, in denen sich Personen aufhalten, z.B. Schulen, Büros, öffentliche Einrichtungen. Durch rechtzeitiges und energieeffizientes Lüften sorgen Sie für ein gesundes Raumklima. Der Monitor zeigt auf dem großformatigen XL-Display in weit sichtbaren farbigen LED-Leuchtziffern den CO2-Gehalt der Raumluft an. Je nach Luftqualität wechselt die Farbe der Smileys von Grün über Gelb zu Rot. Zusätzlich werden sie über Temperatur und Luftfeuchtigkeit informiert. Die Helligkeit des Displays passt sich automatisch der Umgebung an.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
298 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
213 mm
Gewicht
1400 g
Merkmale
Erfasste Gastypen
Kohlenstoffmonoxid
Weitere Suchbegriffe: gasmessgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,33*
€ 425,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,32*
€ 421,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 335,35*
€ 399,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,19*
€ 357,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,74*
€ 347,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,13*
€ 336,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.