Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1127/001/01 4.5X30 30 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 1127/001/01 4.5X30 30 mm Schraube
Dresselhaus 1127/001/01 4.5X30 30 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85179191
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1127/001/014,5X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben
Kurzbeschreibung:
Die JD Plus Universalschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Die patentierte Gewindeausprägung sorgt dafür, dass sich diese Schrauben ohne vorzubohren ohne Materialspleißung verarbeiten lassen

Abmessungen:
Diese Schrauben sind mit Gewindedurchmesser von 3 mm bis 6 mm lieferbar

Werkstoff
Stahl, galv. verzinkt

Kopfform:
Pan-Head mit I-Stern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Holz
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Produktfarbe
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,48*
€ 51,7412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,45*
€ 51,7055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,82*
€ 48,5758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,55*
€ 47,0645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,57*
€ 45,8983
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,75*
€ 38,9725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.