Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICAL958LD Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICAL958LD Elektrischer Kontakt
Intercable ICAL958LD Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85170201
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     182550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Al-Presskabelschuh
Alu-Presskabelschuh
Alupresskabelschuh
Presskabelschuh
für Aluminiumkabel nach DIN 48201 Teil 1 und Aluminiumseile nach DIN EN 50182, für rundgedrückte sm/se Sektorleiter, für zugentlastete Verbindungen, Nach DIN 46329, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Verbindungstyp
Abgewinkelt
Produktfarbe
Stahl
Maximale Kabelquerschnitt
120 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
95 mm²
Gewindegröße
M8
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Innendurchmesser
13.2 mm
Außendurchmesser
22 mm
Länge (mm)
81 mm
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,034*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,67*
€ 50,7773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,04*
€ 50,0276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,97*
€ 46,3743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,36*
€ 45,6484
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,52*
€ 43,4588
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,034*
€ 38,12046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.