Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron ABP603BB Teppanyaki-Kochfeld 1800 W Arbeitsfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestron ABP603BB Teppanyaki-Kochfeld 1800 W Arbeitsfläche
Bestron ABP603BB Teppanyaki-Kochfeld 1800 W Arbeitsfläche
Bestron ABP603BB Teppanyaki-Kochfeld 1800 W Arbeitsfläche
Bestron ABP603BB Teppanyaki-Kochfeld 1800 W Arbeitsfläche
Bestron ABP603BB Teppanyaki-Kochfeld 1800 W Arbeitsfläche
Bestron ABP603BB Teppanyaki-Kochfeld 1800 W Arbeitsfläche
Bestron ABP603BB Teppanyaki-Kochfeld 1800 W Arbeitsfläche
Bestron ABP603BB Teppanyaki-Kochfeld 1800 W Arbeitsfläche
Bestron ABP603BB Teppanyaki-Kochfeld 1800 W Arbeitsfläche
Bestron ABP603BB Teppanyaki-Kochfeld 1800 W Arbeitsfläche
Bestron ABP603BB Teppanyaki-Kochfeld 1800 W Arbeitsfläche
Bestron ABP603BB Teppanyaki-Kochfeld 1800 W Arbeitsfläche
Bestron ABP603BB Teppanyaki-Kochfeld 1800 W Arbeitsfläche
Bestron ABP603BB Teppanyaki-Kochfeld 1800 W Arbeitsfläche
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85128486
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     ABP603BB
EAN/GTIN:
     8712184055579
Suchbegriffe:
Teppanyaki-Grill
Teppanyakigrill
teppanyaki grill
Weitere Informationen:
Design
Gerätetyp
Arbeitsfläche
Produktfarbe
Schwarz
Größe der Grilloberfläche (B x T)
700 x 230 mm
Regelbare Temperatur
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Teflonbeschichtet
Ja
Anzeigelicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2390 g
Verpackungsbreite
840 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
121 mm
Paketgewicht
2880 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.