Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CBS350-24P-4G-EU Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CBS350-24P-4G-EU Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Silber
Cisco CBS350-24P-4G-EU Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85104900
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CBS350-24P-4G-EU
EAN/GTIN:
     889728296120
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
24 port sfp switch cisco
Kritischer Baustein für alle Netzwerke kleiner und mittlerer Unternehmen
Um sich in wettbewerbsintensiven Märkten behaupten zu können, müssen Unternehmen ihre Investitionen
sorgfältig planen. So müssen Investitionen in eine neue Technologie einen möglichst großen Mehrwert für
das Unternehmen bedeuten. Zugleich müssen alle Mitarbeiter schnell und zuverlässig auf die BusinessAnwendungen und Informationen zugreifen können, die sie benötigen. Jede Minute, in der ein Mitarbeiter
auf eine nicht reagierende Anwendung warten muss oder in der das Netzwerk nicht verfügbar ist, beeinflusst
den Gewinn. Die Wichtigkeit eines stabilen und zuverlässigen Unternehmensnetzwerks wächst mit jedem neuen
Mitarbeiter und jeder neuen Anwendung im Unternehmen sowie mit der Komplexität des Netzwerks.
Wenn Ihr Unternehmen fortschrittliche Sicherheit und erweiterte Netzwerkfunktionen für die digitale
Transformation benötigt und echter Mehrwert weiterhin für Sie wichtig ist, dann sollten Sie auf die neueste
Generation der Cisco® Business Managed Switches setzen: die Switches der Cisco Business 350-Serie
(Abbildung 1)

Switches der Cisco Business 350-Serie
Die Switches der Cisco Business 350-Serie bieten als Bestandteil des Cisco Business-Netzwerkportfolios
kostengünstige Managed Switches, die ein solides Fundament für kleine und mittlere Unternehmensnetzwerke
schaffen. Das intuitive Dashboard vereinfacht die Netzwerkeinrichtung und erweiterte Funktionen beschleunigen
die digitale Transformation, während umfassende Sicherheit geschäftskritische Transaktionen schützt. Die
Switches der Cisco Business 350-Serie sind die ideale Kombination aus Kosteneffizienz und Funktionalität
speziell für kleine und mittlere Unternehmen. Ihre Mitarbeiter arbeiten effizienter und können besser miteinander
interagieren.
Die Cisco Business 350-Serie ist eine Produktfamilie aus Managed Ethernet Switches mit fester Konfiguration.
Mit 8 bis 48 Gigabit-Ethernet-Netzwerkverbindungen und Gigabit- oder 10-Gigabit-Uplinks bieten diese
Switches optimale Flexibilität und einen soliden Baustein für kleine und mittlere Unternehmensnetzwerke.
Anders als andere Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen, die Managed-Netzwerkfunktionen nur bei
den teuersten Modellen bieten, unterstützen alle Switches der Cisco Business 350-Serie erweiterte Funktionen
für das Sicherheitsmanagement und Netzwerkfeatures, die Sie für hochwertige Daten-, Sprach-, Sicherheitsund Wireless-Technologien benötigen. Gleichzeitig zeichnen sich diese Switches durch eine einfache
Bereitstellung und Konfiguration aus. So können Sie alle Vorteile von Managed Switching-Services nutzen, die
Ihr Unternehmen benötigt.

Business-Anwendungen
Unabhängig davon, ob Sie ein grundlegendes Hochleistungsnetzwerk zur Verbindung der PCs Ihrer Mitarbeiter
benötigen oder eine Lösung zur Bereitstellung von Daten-, Sprach- und Video-Services suchen, die Switches
der Cisco Business 350-Serie erfüllen Ihre Anforderungen. Mögliche Bereitstellungsszenarien:

Netzwerke für kleine und mittlere Unternehmen: Die Vielseitigkeit und Erschwinglichkeit der Switches
der Cisco Business 350-Serie bieten eine ideale Netzwerkgrundlage der Enterprise-Klasse für kleine und
mittlere Unternehmen mit begrenztem IT-Support und begrenztem Budget.


Sichere Verbindungen im Unternehmen: Die Switches der Cisco Business 350-Serie verbinden die
Mitarbeiter in kleinen und mittleren Unternehmen einfach und sicher miteinander und mit allen Servern,
Druckern und anderen Netzwerkgeräten. Leistungsstarke und zuverlässige Verbindungen ermöglichen
dabei eine schnellere Datenübertragung und Datenverarbeitung, minimieren Netzwerkausfallzeiten und
sorgen dafür, dass Ihre Mitarbeiter stets vernetzt und produktiv bleiben.

Unified Communications: Die Switches der Cisco Business 350-Serie stellen als Managed SwitchingLösung sowohl die Leistung als auch die erweiterten Funktionen für das Datenverkehrsmanagement
bereit, die Sie benötigen, um alle Kommunikationsfunktionen und Daten über ein zentrales Netzwerk zur
Verfügung zu stellen. Cisco bietet ein vollständiges Produktportfolio für IP-Telefonie und andere Unified
Communications-Lösungen, die speziell auf die Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten sind.
Die Switches der Cisco Business 350-Serie wurden umfassend getestet, um die vollständige
Kompatibilität sowie eine einfache Integration mit diesen und anderen Produkten zu gewährleisten.
So entsteht eine umfassende Komplettlösung für Unternehmen.

Hochsichere Gast-Verbindungen: Mit den Switches der Cisco Business 350-Serie können Sie eine
Vielzahl von sicheren Netzwerkverbindungen für Gäste bereitstellen. Dies ist sehr nützlich für Hotels,
Wartebereiche in Büros und alle anderen öffentlichen Bereiche, in denen sich Gastbenutzer aufhalten. Dank
leistungsfähiger und einfach konfigurierbarer Funktionen für Sicherheit und Datenverkehrssegmentierung
können Sie wichtigen Datenverkehr Ihres Unternehmens von Gast-Services trennen oder die GastNetzwerksitzungen untereinander separieren.

Switches der Cisco Business 350-Serie bieten eine breite Palette an erweiterten Funktionen, die wachsende
Unternehmen benötigen, um bandbreitenintensive Anwendungen und Technologien zu unterstützen. Die
Switches verbessern die Verfügbarkeit Ihrer geschäftskritischen Anwendungen, schützen Ihre Geschäftsdaten
und optimieren die Netzwerkbandbreite, sodass Informationen effizienter übermittelt und Anwendungen besser
unterstützt werden können. Die Switches zeichnen sich durch folgende Vorteile aus:

Hohe Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit
In einem wachsenden Unternehmen ist es entscheidend, dass das Netzwerk rund um die Uhr verfügbar ist. Sie
müssen sicherstellen, dass die Anforderungen an die Business Continuity erfüllt werden und die Mitarbeiter
jederzeit auf die benötigen Daten und Ressourcen zugreifen können. Die Switches der Cisco Business 350-
Serie unterstützen Dual-Images, sodass Sie Software-Upgrades ausführen können, ohne das Netzwerk offline
nehmen oder einen Ausfall des Netzwerks befürchten zu müssen.

Zuverlässige Sicherheit
Die Switches der Cisco Business 350-Serie bieten erweiterte Sicherheitsfunktionen, mit denen Ihre
Unternehmensdaten geschützt und unbefugte Zugriffe auf das Netzwerk verhindert werden.
● Integrierte Verschlüsselung durch Secure Sockets Layer (SSL) schützt Ihre Managementdaten bei der
Übertragung.
● Erweiterte Netzwerksicherheitsanwendungen wie IEEE 802.1X-Portsicherheit sorgen für strikte
Zugangsbeschränkungen zu bestimmten Netzwerksegmenten. Die webbasierte Authentifizierung bietet
eine konsistente Schnittstelle für die Authentifizierung aller Arten von Hostgeräten und Betriebssystemen,
ohne dass komplexe IEEE 802.1X-Clients an jedem Endgerät bereitgestellt werden müssen.
● Erweiterte Abwehrmechanismen, beispielsweise Address Resolution Protocol (ARP) Inspection, IP Source
Guard und Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Snooping, erkennen und blockieren
Netzwerkangriffe. Die Kombination dieser Protokolle wird auch als IP-MAC Port Binding (IPMB) bezeichnet.
● IPv6 First-Hop-Sicherheit erweitert den intelligenten Schutz vor Bedrohungen auf IPv6. Die umfassende
Sicherheits-Suite bietet mithilfe von ND-Inspektion, RA Guard, DHCPv6 Guard und einer
Integritätsprüfung der Nachbarbindung einzigartigen Schutz vor einer breiten Palette von AdressenSpoofing- und Man-in-the-Middle-Angriffen in IPv6-Netzwerken.
● Mit der Secure Core Technology (SCT) wird sichergestellt, dass der Switch bei einem Denial-ofService-Angriff (DoS) Managementdatenverkehr verarbeiten kann.

Netzwerkweite automatische Bereitstellung von Sprachanwendungen
Mithilfe von Cisco Discovery-Protokoll, Link Layer Discovery Protocol-Media Endpoint Discovery (LLDP-MED),
Auto Smartports und Voice Services Discovery Protocol (VSDP, ein spezifisches Protokoll von Cisco) können
Kunden dynamisch ein End-to-End-Sprachnetzwerk bereitstellen. Die Switches im Netzwerk werden automatisch
zu einem einzelnen Sprach-VLAN (Virtual Local Area Network) mit gemeinsamen QoS-Parametern (Quality of
Service) kombiniert und geben diese an die Telefone an den Ports weiter, an denen sie erkannt wurden. So
können Sie beispielsweise dank der automatischen Sprach-VLAN-Funktion jedes IP-Telefon (auch Geräte von
Drittanbietern) an Ihr IP-Telefonnetzwerk anschließen und sofort verwenden. Der Switch konfiguriert das Gerät
automatisch mit den richtigen VLAN- und QoS-Parametern, um den Sprachdatenverkehr zu priorisieren.

IPv6-Unterstützung
Da das IP-Adressschema als Reaktion auf die wachsende Zahl von Netzwerkgeräten stets erweitert wird,
unterstützen die Switches der Cisco Business 350-Serie die Umstellung auf Netzwerksysteme der nächsten
Generation. IPv4 wird dabei weiterhin unterstützt, sodass Sie keineswegs zum sofortigen Wechsel zu IPv6
gezwungen sind, aber sicher sein können, dass Ihre Geschäftsanwendungen auch in Zukunft in Ihrem Netzwerk
reibungslos funktionieren. Die Switches der Cisco Business 350-Serie wurden strengen IPv6-Tests unterzogen
und mit den Zertifizierungen USGv6 und IPv6 Gold ausgezeichnet.

Erweitertes Layer-3-Datenverkehrsmanagement
Mit dem erweiterten Funktionssatz zum Management des Datenverkehrs bei den Switches der Cisco Business 350-Serie strukturieren wachsende Unternehmen ihre Netzwerke effizienter und effektiver. Die Switches arbeiten mit statischem Layer-3-Routing. Sie können Ihr Netzwerk in Arbeitsgruppen aufteilen und über VLANs kommunizieren, ohne Kompromisse bei der Anwendungsleistung eingehen zu müssen. Optimale Netzwerkeffizienz erzielen Sie, wenn Sie die Aufgaben zur Handhabung des internen Datenverkehrs vom Router auslagern, sodass sich der Router primär auf das Management des externen Datenverkehrs und der externen Sicherheit konzentrieren kann.

Kompaktes Design
Das schlanke und kompakte Design für die Switches der Cisco Business 350-Serie bietet zusätzliche Bereitstellungsflexibilität, einschließlich der Installation von Verteilerschränken in Einzelhandelsgeschäften, Großraumbüros und Klassenzimmern, ohne die Umgebung zu stören.

Energieeffizienz
Alle Modelle der Cisco Business 350-Serie bieten eine große Palette von Energiesparfunktionen. Das Portfolio
an energieeffizienten Switching-Produkten ist branchenweit unerreicht. Durch ihren geringeren Stromverbrauch
erhöhen die umweltfreundlichen Switches die Energieeffizienz und tragen zur Senkung der Energiekosten bei,
ohne die Leistung Ihrer Netzwerklösung zu beeinträchtigen. Merkmale der Switches der Cisco Business 350-Serie:
● Unterstützung des Energy Efficient Ethernet-Standards (IEEE 802.3az) zur Reduzierung des
Energieverbrauchs. Zu diesem Zweck wird der Datenverkehr in einer aktiven Verbindung überwacht
und die Verbindung bei geringer Nutzung in einen Ruhemodus versetzt.
● Automatisches Abschalten von PoE-Ports bei Verbindungsunterbrechung.
● Integrierte intelligente Funktionen zur Anpassung der Signalstärke je nach Kabellänge.
● Lüfterlose Konstruktion bei den meisten Modellen zur Senkung des Stromverbrauchs, zur Erhöhung der
Zuverlässigkeit und für einen leiseren Betrieb.

Umfassende Absicherung und Investitionsschutz
Die Switches der Cisco Business 350-Serie sorgen für zuverlässige Leistung und bieten eine umfassende
Absicherung – ganz wie Sie es von einem Cisco Switch gewohnt sind. Eine Lösung, die streng getestet wurde,
um eine optimale Netzwerkverfügbarkeit und Business Continuity sicherzustellen. Kostenloser einjähriger Zugriff
auf unser Small Business Support Center für kontinuierlichen Support. Eingeschränkte Lebenszeitgarantie mit
erweitertem Austausch am nächsten Arbeitstag (wenn verfügbar) − für einen reibungslosen Geschäftsbetrieb.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP relay, DHCP server, DHCPv6 client
Zugriffkontrollliste
Ja
Access Control List (ACL) Regeln
1024
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSH, SSL/TLS
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Passwortschutz
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Silber
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
256 MB
Upgradefähige Firmware
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch cisco
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 470,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,70*
€ 630,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,68*
€ 626,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,46*
€ 611,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,39*
€ 594,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,95*
€ 560,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.