Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik Anbaugerätestecker geneigt TN - Flansch 107x100 Befestigung 85x77


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik Anbaugerätestecker geneigt TN - Flansch 107x100 Befestigung 85x77
Bals Elektrotechnik Anbaugerätestecker geneigt TN - Flansch 107x100 Befestigung 85x77
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84845260
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     27268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Einfache Installation
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
113.5 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
123 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
217 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,94*
€ 367,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,51*
€ 364,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,23*
€ 354,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,57*
€ 346,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,34*
€ 332,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31877
ab € 236,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.