Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 80901130 Projektionsleinwand 2,29 m (90") 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite 80901130 Projektionsleinwand 2,29 m (90") 16:9
Eurolite 80901130 Projektionsleinwand 2,29 m (90") 16:9
Eurolite 80901130 Projektionsleinwand 2,29 m (90") 16:9
Eurolite 80901130 Projektionsleinwand 2,29 m (90") 16:9
Eurolite 80901130 Projektionsleinwand 2,29 m (90") 16:9
Eurolite 80901130 Projektionsleinwand 2,29 m (90") 16:9
Eurolite 80901130 Projektionsleinwand 2,29 m (90") 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84684860
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     80901130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
90 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1120 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2200 mm
Antriebstyp
Manuell
Diagonal
2250 cm
Leuchtdichtefaktor
1
Sichtwinkel
100 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
2160 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
6500 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2230 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.