Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker UAE Steckdosen-Einsatz 8/8-polig geschirmt, Kat.6 W.1 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker UAE Steckdosen-Einsatz 8/8-polig geschirmt, Kat.6 W.1 grau
Berker UAE Steckdosen-Einsatz 8/8-polig geschirmt, Kat.6 W.1 grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84662107
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     14103505
EAN/GTIN:
     4011334440840
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Klappdeckel
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat6
UAE Steckdosen AP/UP, 8/8-polig nach Cat.6/Class E nach DIN EN 50173-1 , mit transparentem Klappdeckel, Schneidklemmen, Schirmkontaktierung und Zugentlastung, für Stecker RJ11/RJ12/RJ45, geeignet für PoE+, mit geradem Auslass.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 30 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Thermoplast
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Flip-Top-Deckel
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
UAE
Anzahl Fassungen
2
Weitere Suchbegriffe: klappdeckel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.