Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 366-1142 Ofenteil & Zubehör Schwarz Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 366-1142 Ofenteil & Zubehör Schwarz Regal
Saro 366-1142 Ofenteil & Zubehör Schwarz Regal
Saro 366-1142 Ofenteil & Zubehör Schwarz Regal
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84568676
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     366-1142
EAN/GTIN:
     4017337036028
Suchbegriffe:
Gastronomie-Regal
Gastronomie-Unterbau
gastronomie regal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
870 mm
Tiefe
835 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
48500 g
Merkmale
Typ
Regal
Markenkompatibilität
Saro
Geeignet für
Backofen
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
MASSIMO 1920
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,66*
€ 416,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,18*
€ 410,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,12*
€ 397,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,96*
€ 385,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,83*
€ 347,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.