Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnen 1078811 Notizbuch 384 Blätter Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brunnen 1078811 Notizbuch 384 Blätter Schwarz
Brunnen 1078811 Notizbuch 384 Blätter Schwarz
Brunnen 1078811 Notizbuch 384 Blätter Schwarz
Brunnen 1078811 Notizbuch 384 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84553289
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1078811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Immerwährendes Kalendarium mit 24 planbaren Stunden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
384 Blätter
Bucheinband-Typ
Hardcover
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abdeckungsmaterial
Kunstleder
Buchbindungsart
Fadenheftung
Klebezettel
Ja
Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
290 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,45*
€ 41,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,57*
€ 39,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,51*
€ 38,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,46*
€ 36,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,34*
€ 34,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,43*
€ 33,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,12*
€ 27,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.