Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY STC-VH50-T20 Schraubzwinge Klemmensatz 4 cm Schwarz, Rot, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY STC-VH50-T20 Schraubzwinge Klemmensatz 4 cm Schwarz, Rot, Stahl
BESSEY STC-VH50-T20 Schraubzwinge Klemmensatz 4 cm Schwarz, Rot, Stahl
BESSEY STC-VH50-T20 Schraubzwinge Klemmensatz 4 cm Schwarz, Rot, Stahl
BESSEY STC-VH50-T20 Schraubzwinge Klemmensatz 4 cm Schwarz, Rot, Stahl
BESSEY STC-VH50-T20 Schraubzwinge Klemmensatz 4 cm Schwarz, Rot, Stahl
BESSEY STC-VH50-T20 Schraubzwinge Klemmensatz 4 cm Schwarz, Rot, Stahl
BESSEY STC-VH50-T20 Schraubzwinge Klemmensatz 4 cm Schwarz, Rot, Stahl
BESSEY STC-VH50-T20 Schraubzwinge Klemmensatz 4 cm Schwarz, Rot, Stahl
BESSEY STC-VH50-T20 Schraubzwinge Klemmensatz 4 cm Schwarz, Rot, Stahl
BESSEY STC-VH50-T20 Schraubzwinge Klemmensatz 4 cm Schwarz, Rot, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-82024159
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STC-VH50-T20
EAN/GTIN:
     4008158040332
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
520 g
Merkmale
Typ
Klemmensatz
Klemmöffnung
40 mm
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Stahl
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-HH50-T20
ab € 26,35*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-IHH25-T20
ab € 27,99*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-SET-T20
ab € 7,80*
Ähnlich
BESSEY Tool
SM10-SET
ab € 227,45*
Ähnlich
BESSEY Tool
BH-MFT
ab € 8,36*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW20-15-8KLI-SET
ab € 42,23*
Ähnlich
BESSEY Tool
WNS-SET-MFT
ab € 49,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.