Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Baiting 500 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Baiting 500 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Baiting 500 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Baiting 500 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Baiting 500 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Baiting 500 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Baiting 500 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Baiting 500 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Baiting 500 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Baiting 500 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Baiting 500 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Baiting 500 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Baiting 500 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Baiting 500 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-81616383
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     26080
EAN/GTIN:
     4260631428680
Suchbegriffe:
Futterboot
Köderboot
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
Das B500 in der V3 Version ist ein leistungsfähiges und kompaktes Futterboot für Hobbyfischer und Angler. Mit seinem großen Trichter bietet das B500 ausreichend Kapazität für 500g Fischfutter. Das Futterboot bietet zudem die Möglichkeit die Angelschnur zu schleppen und dementsprechend gezielt zu platzieren. Der robuste ABS-Kunststoff Rumpf ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Für den bequemen Transport verfügt er über einen Tragegriff an der Oberseite. Bei Nachtfahrten helfen farbige LED Positionsleuchten bei der Orientierung. Der im Lieferumfang enthaltene Akku ermöglicht eine Fahrzeit von ca. 1,5 Stunden. Aufgrund der leichten Bauweise und der hohen Funktionalität ist dieses Modell der perfekte Helfer für alle Hobbyangler. In der V3 Version wurde die Rückwärtsfahrt verbessert und der Futtertrichter hat in dieser Version Schwingtüren statt Gleittüren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Boot
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Maximaler Arbeitsabstand
200 m
Senderfrequenz
2.4 GHz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batteriespannung
4.8 V
Anzahl der Batterien (Sender)
4
Verpackungsdaten
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
556 mm
Breite
240 mm
Gewicht
2150 g
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Weitere Suchbegriffe: schiffsmodelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 212,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,97*
€ 253,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,42*
€ 252,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,90*
€ 236,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.