Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER C3738 maßstabsgetreue modell Fixed-wing aircraft model Montagesatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICHLER C3738 maßstabsgetreue modell Fixed-wing aircraft model Montagesatz
PICHLER C3738 maßstabsgetreue modell Fixed-wing aircraft model Montagesatz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-81616260
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C3738
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Der Micro Cessna ist ein kleines, superleichtes Hockdeckermodell das sich sehr gut in der Halle oder im Freien fliegen läßt. Das Modell ist einfach und schnell aufzubauen und stellt eine wohltuende Alternative zu Schaummodellen dar. Das Modell kann je nach Wunsch mit dünner Folie oder Papier bespannt werden oder aber (Wenn´s besonders leicht werden soll) direkt mit dem Pinsel lackiert werden (z.B. mit Wasserfarben, bzw. Farbmalkasten).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
320 mm
Flügelspannweite
445 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Produkttyp
Fixed-wing aircraft model
Bauart
Montagesatz
Ursprünglicher Modellname
Cessna L-19
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Holz
Bewegliche Teile
Ja
Zweck
Mehrzweckflugzeug
Produktfarbe
Holz
Typ
Aircraft model
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.