Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CNMB/5/PC Schaltkastenzubehör Panel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Camdenboss CNMB/5/PC Schaltkastenzubehör Panel
Camdenboss CNMB/5/PC Schaltkastenzubehör Panel
Artikel-Nr.:
     615-A410312
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CNMB-5-PC-CON
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
hutschienen modulgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Höhe
3 mm
Länge (mm)
83 mm
Technische Details
Typ
Panel
Produktfarbe
Grau, Transparent
Material
Kunststoff, Polycarbonat
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 17,96*
7 Tage
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,78*
€ 17,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,96*
€ 21,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,54*
€ 20,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.