Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CNMB/5/TG508 Schaltkastenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CNMB/5/TG508 Schaltkastenzubehör
Camdenboss CNMB/5/TG508 Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-81611926
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CNMB-5-TG508P-CON
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Klemmenabdeckung
klemmenabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.8 mm
Höhe
20 mm
Länge (mm)
87.6 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff, Polycarbonat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.