Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASETech RF-4504966 Taschenrechner Tasche Display-Rechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BASETech RF-4504966 Taschenrechner Tasche Display-Rechner Schwarz
BASETech RF-4504966 Taschenrechner Tasche Display-Rechner Schwarz
BASETech RF-4504966 Taschenrechner Tasche Display-Rechner Schwarz
BASETech RF-4504966 Taschenrechner Tasche Display-Rechner Schwarz
BASETech RF-4504966 Taschenrechner Tasche Display-Rechner Schwarz
BASETech RF-4504966 Taschenrechner Tasche Display-Rechner Schwarz
BASETech RF-4504966 Taschenrechner Tasche Display-Rechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     615IT-A351622
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     RF-4504966
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
calculator 8 digits
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Display-Rechner
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
33 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,60*
1 Tag
443
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,62*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,93*
€ 16,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.