Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks EdgeSwitch ES-18X Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks EdgeSwitch ES-18X Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Ubiquiti Networks EdgeSwitch ES-18X Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Ubiquiti Networks EdgeSwitch ES-18X Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Ubiquiti Networks EdgeSwitch ES-18X Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Ubiquiti Networks EdgeSwitch ES-18X Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Ubiquiti Networks EdgeSwitch ES-18X Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Ubiquiti Networks EdgeSwitch ES-18X Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Ubiquiti Networks EdgeSwitch ES-18X Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80899061
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     ES-18X
EAN/GTIN:
     810010070166
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
ubiquiti poe switch
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
Passive PoE
Power over Ethernet (PoE) Spannung
24 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
15 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
LAN, System
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
299.8 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
1150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
24 V
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (max.)
14 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
36 Gbit/s
Transferrate
26.78 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Verpackungsdaten
Ablageschienen
Ja
Netzwerk
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.