Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WR-FPC 1.00 mm SMT ZIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80628918
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     68610414122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
11 mm
Anschlussabstand
1 mm
Merkmale
Anzahl Pins
4
Spannung
125 V
Nennstrom
1 A
Produktfarbe
Beige, Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,53*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
686604152001
€ 2,92*
Zubehör
Würth Elektronik
686604100001
€ 4,69*
Zubehör
Würth Elektronik
686704152001
€ 2,92*
Zubehör
Würth Elektronik
686704100001
€ 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.