Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WR-FPC 1.00 mm SMT ZIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80628505
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     686104148922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
8.6 mm
Anschlussabstand
1 mm
Merkmale
Anzahl Pins
4
Spannung
100 V
Nennstrom
1 A
Produktfarbe
Schwarz, Elfenbein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,66*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
686604100001
€ 4,69*
Zubehör
Würth Elektronik
686604152001
€ 2,92*
Zubehör
Würth Elektronik
686604200001
€ 2,92*
Zubehör
Würth Elektronik
686704152001
€ 2,92*
Zubehör
Würth Elektronik
686704200001
€ 2,92*
Zubehör
Würth Elektronik
686704100001
€ 2,89*
Zubehör
Würth Elektronik
686704050001
€ 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.