Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WR-MM IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WR-MM IDC
Würth Elektronik WR-MM IDC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80628084
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     690157000872
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
idc steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
13.59 mm
Anschlussabstand
2.54 mm
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Anzahl Pins
8
Spannung
100 V
Nennstrom
1 A
Produktfarbe
Rot
Zertifikate
Zertifizierung
cULus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,31*
  
Preis gilt ab 42 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,461*
€ 1,73859
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,212*
€ 1,44228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,132*
€ 1,34708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,934*
€ 1,11146
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,904*
€ 1,07576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,788*
€ 0,93772
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pro Power
NFCG-2808
€ 55,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.