Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 1240 Tador Schutzhülle Nintendo Neopren Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 1240 Tador Schutzhülle Nintendo Neopren Schwarz
Trust GXT 1240 Tador Schutzhülle Nintendo Neopren Schwarz
Trust GXT 1240 Tador Schutzhülle Nintendo Neopren Schwarz
Trust GXT 1240 Tador Schutzhülle Nintendo Neopren Schwarz
Trust GXT 1240 Tador Schutzhülle Nintendo Neopren Schwarz
Trust GXT 1240 Tador Schutzhülle Nintendo Neopren Schwarz
Trust GXT 1240 Tador Schutzhülle Nintendo Neopren Schwarz
Trust GXT 1240 Tador Schutzhülle Nintendo Neopren Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80624535
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23738
EAN/GTIN:
     8713439237382
Schutz und Transport

Mit dem Trust Gaming GXT 1240 Tador Soft Case for SwitchLite™, das Form und Funktion in sich vereint, ist Ihr Nintendo SwitchLite™ stylisch und sicher. Bewahren Sie Ihr Gerät sicher zu Hause auf, wenn Sie es nicht brauchen, oder haben Sie es griffbereit in der Tasche für ein Spiel unterwegs.

Aufbewahrung von Zubehör

Das Trust Tador verfügt über eine zusätzliche Tasche für Zubehör, wie SD-Karten, Mikro-SD-Karten, Ladegeräte und Kabel. Es ist perfekt, um Gerät und Zubehör unterwegs sicher zu verstauen.

Robustes Design

Da es speziell für den Schutz des Nintendo SwitchLite™ konzipiert ist, ist das Tador entsprechend stabil. Schließen Sie einfach den Reißverschluss, damit Staub, Schmutz und Sand draußen bleiben, während das robuste Gewebe das Gerät vor Kratzern schützt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Schutzhülle
Markenkompatibilität
Nintendo
Produktfarbe
Schwarz
Material
Neopren
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch Lite
Schutzfunktion
Schockresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Spielkartensteckplatz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
125 mm
Innenmaße (B x T x H)
208 x 20 x 97 mm
Gewicht
64 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.