Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik Zubehör Verteiler - Betätigungsklappe ohne Berührungsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik Zubehör Verteiler - Betätigungsklappe ohne Berührungsschutz
Bals Elektrotechnik Zubehör Verteiler - Betätigungsklappe ohne Berührungsschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80585813
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5891
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
93.5 mm
Paketgewicht
81 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.