Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SLS 5.08/02/180B SN BK BX Anschlussblock 2 Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller SLS 5.08/02/180B SN BK BX Anschlussblock 2 Orange
Weidmüller SLS 5.08/02/180B SN BK BX Anschlussblock 2 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80585683
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1645230000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
leiterplattensteckverbinder weidmül...
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Orange
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
22.3 mm
Höhe
15.2 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,9405*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,93181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,711*
€ 200,76609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,9305*
€ 198,6473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,5515*
€ 188,67629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,8415*
€ 183,07139
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,9405*
€ 165,3392
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.