Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SLS 5.08/03/180 SN BK BX Anschlussblock 3 Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller SLS 5.08/03/180 SN BK BX Anschlussblock 3 Orange
Weidmüller SLS 5.08/03/180 SN BK BX Anschlussblock 3 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80585681
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1644930000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
leiterplattensteckverbinder weidmül...
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Orange
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
22.2 mm
Höhe
15.3 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,4828*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 1,39569* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,9428*
€ 237,93193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,1628*
€ 237,00373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,3228*
€ 228,86413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,8424*
€ 218,77246
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,4828*
€ 199,30453
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.