Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller BLT 5.08HC/11/180B SN OR BX Anschlussblock Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller BLT 5.08HC/11/180B SN OR BX Anschlussblock Orange
Weidmüller BLT 5.08HC/11/180B SN OR BX Anschlussblock Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80585630
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1502760000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
weidmüller buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
11
Produktfarbe
Orange
Material
Thermoplastisches Polyester (PBT)
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.9 mm
Tiefe
31.8 mm
Höhe
12.2 mm
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,293*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 9,6431* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 337,0032*
€ 401,03381
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 336,8631*
€ 400,86709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 320,433*
€ 381,31527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 312,663*
€ 372,06897
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 289,293*
€ 344,25867
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.