Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SL 7.62HP/05/90G 3.2SN BK BX Anschlussblock 5 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SL 7.62HP/05/90G 3.2SN BK BX Anschlussblock 5 Schwarz
Weidmüller SL 7.62HP/05/90G 3.2SN BK BX Anschlussblock 5 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80584953
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1026790000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5
Produktfarbe
Schwarz
Material
Thermoplastisches Polyester (PBT)
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.6 mm
Tiefe
11.8 mm
Höhe
8.4 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0559*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3859*
€ 1,64922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3159*
€ 1,56592
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0559*
€ 1,25652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.