Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SN6630C Managed 2U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SN6630C Managed 2U Grau
HPE SN6630C Managed 2U Grau
HPE SN6630C Managed 2U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80451176
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4D91A
EAN/GTIN:
     190017426822
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Möchten Sie Ihr Speichernetzwerk modernisieren? Das All-Flash-Rechenzentrum und der aufstrebende NVMe-Speicher erfordern ein modernes Speichernetzwerk, das mit dem Innovationstempo der Rechen- und Speicherressourcen Schritt halten kann. Der Fibre Channel (FC)-Switch der HPE-C-Serie ist der 2 Rackeinheiten umfassende FC-Switch der nächsten Generation mit SN6630C 96 Ports und 32 Gbit, der eine besonders schnelle Fibre Channel-Konnektivität im SAN bereitstellt. Der Switch stellt modernste Analyse- und Telemetriefunktionen zur Verfügung, die in seine ASIC (Application–Specific Integrated Circuit)-Plattform der nächsten Generation integriert sind. Der Switch ermöglicht den nahtlosen Übergang zu FC-NVMe (Non–Volatile Memory express-fähigen Fibre Channel-Workloads, wann immer diese verfügbar sind, und das ohne ein Upgrade der Hardware im SAN. Dieser hochdichte, hochzuverlässige und skalierbare Switch der Enterprise-Klasse ist ideal für SANs mittlerer bis großer Abteilungen.

Hauptmerkmale

Flash-fähige Hochgeschwindigkeitsleistung
- Der HPE SN6630C Fibre Channel-Switch der C-Serie mit zentraler, nicht blockierender Arbitrierung bietet für jeden eine konstante Leistung von 32 Gbit/s mit geringer Latenz bei allen Kommunikationsbedingungen an jedem FC Channel-Port des Switches.
- Bietet eine bessere Leistung mit einer aggregierten Bandbreite von 3 Tbp für wachsende und dynamische Workloads.
- Er bietet hochmoderne SAN Insights (Analyse)- und Telemetriefunktionen, die in diese Hardwareplattform der nächsten Generation integriert wurden.
- Für FC-NVMe vorbereiteter SAN-Switch mit erweiterten Puffer-zu-Puffer-Credits (Buffer-to-Buffer, B2B) zur Verbindung sowohl von Storage- als auch von Hostanschlüssen mit FC-Linkverschlüsselung.

Mehr Flexibilität
- Der HPE SN6630C Switch der C-Serie bietet die Option, in der Einstiegsvariante nicht mehr als 48 FC-Ports mit 32 Gbit/s bereitzustellen, die in Schritten von 16 Ports bis auf 96 Ports erweitert werden können. Dadurch werden vier Konfigurationen möglich: 48, 64, 80 und 96 Ports.
- Über die 32-Gbit/s-Ports können Benutzer sie auf vorhandenen 16- oder 8-Gbit/s-Transceivern erkunden, wodurch der anfängliche CapEx- und Investitionsschutz reduziert wird und wodurch bei Bedarf ein Upgrade auf 32-Gbit/s-Transceiver und -Adapter möglich ist.
- Gesteigerte Skalierbarkeit der Fabric bietet mehr Flexibilität für eine Vielzahl von SAN-Architekturen.

Einfache Verwaltbarkeit
- Der HPE SN6630C Fibre Channel Switch der C-Serie unterstützt erweiterte Diagnosefunktionen, wie ISL- (Inter-Switch-Link) und HBA-Diagnose (Host-Bus-Adapter), das Lesen von Diagnoseparametern, Lichtsignale an Linkkabeln (Link Cable Beacon) und Funktionen für erhöhte Zuverlässigkeit, wie FEC (Forward Error Correction) an HBA-Anschlüssen.
- Die Software Cisco Data Center Network Manager (Essentials Edition), die im Lieferumfang des Switches enthalten ist, stellt ein zentrales Managementtool mit aufgabenbasierten Assistenten bereit, die die Verwaltung von Switches und Fabrics vereinfacht. Weitere hoch entwickelte Funktionen stehen in der lizenzierten DCNM-Version zur Verfügung, die separat erworben werden kann.
- Cisco SAN Insights bietet umfassende Einblicke in I/O-Datenverkehr zwischen der Rechen- und der Speicherinfrastruktur. Diese Informationen werden zusätzlich zur bereits verfügbaren Transparenz von einzelnen Ports, Switches, Servern, virtuellen Maschinen und Speicher-Arrays erhalten.

Intelligente Netzwerkdienste für SAN
- Der HPE SN6630C Fibre Channel Switch der C-Serie unterstützt die Erkennung und Isolation von verlangsamten Geräten, virtuelle SAN (vSAN)-Technologie, Zugriffssteuerungslisten für Hardware-basierte intelligente Frame-Verarbeitung, Smart Zoning und verschiedene weitere Services.
- Stellt Sichtbarkeit für alle virtuellen Computer, die auf die Storage-LUNs in der Fabric zugreifen, bereit und bietet eine End-to-End-Sicht für Analysezwecke.
- Bietet leistungsstarke REST (Representational State Transfer)- und NX-API-Funktionen, um ein flexibles und schnelles Programmieren von Dienstprogrammen für das SAN zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Autentifizierungstyp
RADIUS
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
2U
Produktfarbe
Grau
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
CLI, SSH 2, SNMP, SNMP 3, SMI-S
Gewicht und Abmessungen
Breite
442.5 mm
Tiefe
565.9 mm
Höhe
86.1 mm
Gewicht
18880 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl installierte SFP Module
48
Menge Modul-Steckplätze SFP+
96
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 120.240,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.