Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 6-345-08-2-2 Feile & Raspel Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 6-345-08-2-2 Feile & Raspel Datei
Bahco 6-345-08-2-2 Feile & Raspel Datei
Bahco 6-345-08-2-2 Feile & Raspel Datei
Bahco 6-345-08-2-2 Feile & Raspel Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80261258
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     6-345-08-2-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Dateiform
Abfalleimer
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Sperrholz, Holz
Handgrifffarbe
Black,Red
Verpackungsdaten
Griff enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
9 mm
Gewicht
120 g
Länge (mm)
200 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.