Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco QCB-900 Schraubzwinge Ratschenklemme 90 cm Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco QCB-900 Schraubzwinge Ratschenklemme 90 cm Schwarz, Orange
Bahco QCB-900 Schraubzwinge Ratschenklemme 90 cm Schwarz, Orange
Bahco QCB-900 Schraubzwinge Ratschenklemme 90 cm Schwarz, Orange
Bahco QCB-900 Schraubzwinge Ratschenklemme 90 cm Schwarz, Orange
Bahco QCB-900 Schraubzwinge Ratschenklemme 90 cm Schwarz, Orange
Bahco QCB-900 Schraubzwinge Ratschenklemme 90 cm Schwarz, Orange
Bahco QCB-900 Schraubzwinge Ratschenklemme 90 cm Schwarz, Orange
Bahco QCB-900 Schraubzwinge Ratschenklemme 90 cm Schwarz, Orange
Bahco QCB-900 Schraubzwinge Ratschenklemme 90 cm Schwarz, Orange
Bahco QCB-900 Schraubzwinge Ratschenklemme 90 cm Schwarz, Orange
Bahco QCB-900 Schraubzwinge Ratschenklemme 90 cm Schwarz, Orange
Bahco QCB-900 Schraubzwinge Ratschenklemme 90 cm Schwarz, Orange
Bahco QCB-900 Schraubzwinge Ratschenklemme 90 cm Schwarz, Orange
Bahco QCB-900 Schraubzwinge Ratschenklemme 90 cm Schwarz, Orange
Bahco QCB-900 Schraubzwinge Ratschenklemme 90 cm Schwarz, Orange
Bahco QCB-900 Schraubzwinge Ratschenklemme 90 cm Schwarz, Orange
Bahco QCB-900 Schraubzwinge Ratschenklemme 90 cm Schwarz, Orange
Bahco QCB-900 Schraubzwinge Ratschenklemme 90 cm Schwarz, Orange
Bahco QCB-900 Schraubzwinge Ratschenklemme 90 cm Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80261023
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     QCB-900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
QCB
Schnellzwingen mit 200 kg Spannkraft
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1206 mm
Gewicht
1590 g
Merkmale
Typ
Ratschenklemme
Klemmöffnung
900 mm
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Schließkraft
200 kg
Lieferumfang
Klemmpads
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.