Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S593531 Herst.-Nr.: 500907037 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Rücklicht | | Markenkompatibilität | Carson | | Vorgesehene Verwendung | LKW | | Produktfarbe | Rot, Silber, Transparent | | Typ | Radio-Controlled (RC) Model Parts | Gewicht und Abmessungen | Breite | 12 mm | | Höhe | 7 mm | | Länge (max.) | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 12,02* | € 20,29* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 14,93* | € 20,30* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 24,20* | € 31,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,01* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|