Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Sherpa ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima Sherpa ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Absima Sherpa ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Absima Sherpa ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Absima Sherpa ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Absima Sherpa ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Absima Sherpa ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Absima Sherpa ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Absima Sherpa ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Absima Sherpa ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Absima Sherpa ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Absima Sherpa ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Absima Sherpa ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Absima Sherpa ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Absima Sherpa ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Absima Sherpa ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Absima Sherpa ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Absima Sherpa ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Absima Sherpa ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Absima Sherpa ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80121347
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     AB12013
EAN/GTIN:
     4250650942113
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Der CR3.4 SHERPA ist ein High-End Scale Crawler mit technischen Merkmalen, die für ein "RTR" Fahrzeug außergewöhnlich sind. Ein realistisch gestalteter 5 mm CNC-gefräster Aluminiumrahmen mit einem hochbelastbaren Aluminium-4-Lenker-Aufhängungssystem Ölgefüllte Stoßdämpfer mit internen Federn, 5-mm-Kolbenstangen und Dämpferbälgen sorgen für ein seidenweiches und realistisches Ansprechverhalten. Portalachsen bieten nicht nur einen größeren Abstand vom Differentialgehäuse zum Boden als herkömmliche Achsen, sie haben auch ein weiteres positives Merkmal. Bei herkömmlichen Crawlern wird durch das Drehmoment so viel Kraft aufgebracht, dass das Fahrzeug über das Hindernis springt. Die Konstruktion der Portalachsen reduziert das Übersetzungsverhältnis an den Rädern und eliminiert praktisch die Drehmomentstöße des Antriebs. Das Gesamtuntersetzungsverhältnis des Achsgetriebes ist mehr als doppelt so hoch wie bei nicht portalfähigen Ausführungen, um einen ruhigen Lauf zu gewährleisten. Eine einzigartige hydraulische Lenkungsstoßdämpfer-Konstruktion kombiniert mit einem 9kg schweren digitalen und wasserdichten Lenkservo... ...Antriebswellen aus gehärtetem Stahl und ein Lenkeinschlag von 45,8° bieten die besten Möglichkeiten für jedes Gelände. Der CR3.4 SHERPA verfügt über ein 2-Gang-Getriebe, mit dem Sie schwieriges Gelände überwinden und auch schnell zum nächsten Hindernis gelangen. Drücken Sie einfach einen Knopf an der Fernsteuerung und wechseln Sie von Übersetzungsverhältnis 1/37,1 (Low Speed) zu 1/15,1 (High Speed). Sperren und entsperren Sie das vordere und hintere Differential unabhängig voneinander, um die maximale Leistung auf der Strecke zu erzielen - alles ferngesteuert mit Ihrer Fernsteuerung und 2 eingebauten Miniservos. Lassen Sie das Differential entsperrt, um ein sanftes Hadling bei hoher Geschwindigkeit zu ermöglichen. Auf technisch anspruchsvollen Wegen können Sie das vordere Differential, das hintere Differential oder sogar beide sperren, um extremes Gelände zu bewältigen. Eine Motorhalterung aus Aluminium und eine einstellbare Rutschkupplung bieten einen zusätzlichen Schutz unter extremen Bedingungen. Gehärtete Differentialgetriebe und Antriebsteile aus Stahl - ausgelegt für hohe Belastungen. Das Antriebskonzept - powered by HOBBYWING - beinhaltet einen 60A wasserdichten Fahrtenregler und einen 550er Motor. Setzen Sie die "Jumper an die richtige Position, um Ihren Akkutyp (NiMH / LiPo) und Fahrmodus (vorwärts / rückwärts / Bremse) einzustellen. Die Lichteinheit ist im 6-Kanal Empfänger des Fahrzeugs verbaut. Sie möchten eine andere 6-Kanal Fernsteuerung benutzen, ohne die Beleuchtungsfunktionen zu verlieren? Kein Problem! Stilvolle 1,9-Zoll-Beadlock-Räder mit Aluminiumringen und 10-Bolzen-Design Superweiche Reifen mit realistischem Seitenwandflex für maximale Traktion auf jedem Fels Radgröße: 43x120 mm. Rocksliders und geformte Innenkotflügel schützen das Chassis vor Schmutz und Beschädigungen. "Flip-Top" Karosserie mit Magnethalterung und "easy to open" Batteriefach.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Raupenfahrzeug
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Grün
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Antriebstyp
Allradantrieb
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Typ der elektronischen Drehzahlregelung
Gebürstet
Lichteffekte
Ja
Motortyp
Gebürstet
Integrierter Servo
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
6 Kanäle
Schutzfunktion
Wasserdicht
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
542 mm
Abstand
55 mm
Vorderreifendurchmesser
43 mm
Hinterreifendurchmesser
43 mm
Breite
250 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
2970 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,86*
€ 532,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,01*
€ 516,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 414,36*
€ 493,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,02*
€ 464,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,84*
€ 446,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,41*
€ 422,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714025
ab € 9,04*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.