Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD RBU 1902/2,34 INOX 0,10 Rund- & Rotorbürste 1,9 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PFERD RBU 1902/2,34 INOX 0,10 Rund- & Rotorbürste 1,9 cm
PFERD RBU 1902/2,34 INOX 0,10 Rund- & Rotorbürste 1,9 cm
PFERD RBU 1902/2,34 INOX 0,10 Rund- & Rotorbürste 1,9 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80111349
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     RBU 1902/2,34 INOX 0,10
EAN/GTIN:
     4007220032268
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schaftdurchmesser
19 mm
Durchmesser
19 mm
Geeignet für Materialien
Stahl, Nicht-eisenhaltiges Metall, Bronze, Edelstahl, Aluminium
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
12000 RPM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,991* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,03*
€ 36,9257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,92*
€ 34,4148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,41*
€ 31,4279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.