Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-43100551 Herst.-Nr.: RBU 1902/3 ST 0,10 EAN/GTIN: 4007220032558 |
| |
|
| | |
| Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. Weitere Informationen: Merkmale | Schaftdurchmesser | 19 mm | | Durchmesser | 19 mm | | Geeignet für Materialien | Stahl, Eisenguss, Holz, Kunststoff | | Rotationsgeschwindigkeit (max.) | 12000 RPM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5VQEQ | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,65* | € 2,33* | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,64* | € 2,33* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,69* | € 2,46* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,83* | € 2,74* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,95* | € 2,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5VQEQ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5VQEQ | | Versand: Lager 5VQEQ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|