Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POS TBG 65/M14 INOX 0,50 Rund- & Rotorbürste 6,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD POS TBG 65/M14 INOX 0,50 Rund- & Rotorbürste 6,5 cm
PFERD POS TBG 65/M14 INOX 0,50 Rund- & Rotorbürste 6,5 cm
PFERD POS TBG 65/M14 INOX 0,50 Rund- & Rotorbürste 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80110337
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     POS TBG 65/M14 INOX 0,50
EAN/GTIN:
     4007220598016
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft edelstahl m14
Aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten auf großen Flächen geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schaftdurchmesser
65 mm
Durchmesser
65 mm
Geeignet für Materialien
Stahl, Nicht-eisenhaltiges Metall, Bronze, Edelstahl, Aluminium
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
12500 RPM
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.