Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-533140 Herst.-Nr.: POS RBG 7006/6 ST 0,50 EAN/GTIN: 4007220894569 |
| |
|
| | |
| Aggressiv arbeitende Bürste zum Reinigen und Entrosten sowie zur Schweißnahtbearbeitung. Weitere Informationen: Merkmale | Schaftdurchmesser | 76 mm | | Durchmesser | 76 mm | | Geeignet für Materialien | Stahl, Eisenguss, Holz | | Rotationsgeschwindigkeit (max.) | 25000 RPM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 5,42* | € 6,99* | | | | | | | 35 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 5,44* | € 7,02* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 5,63* | € 7,34* | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 5,96* | € 8,04* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 6,37* | € 8,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,42* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 69,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|