Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POS RBU 25030/AK32-2 ST 0,30 Rund- & Rotorbürste 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD POS RBU 25030/AK32-2 ST 0,30 Rund- & Rotorbürste 25 cm
PFERD POS RBU 25030/AK32-2 ST 0,30 Rund- & Rotorbürste 25 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80107343
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     POS RBU 25030/AK32-2 ST 0,30
EAN/GTIN:
     4007220224267
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet. Für den universellen Einsatz im Werkstattbereich entwickelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schaftdurchmesser
250 mm
Durchmesser
250 mm
Geeignet für Materialien
Stahl, Eisenguss, Holz, Kunststoff
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3600 RPM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.